Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Cap, Senkkopf-Z gleitbeschichtet zn 4,5x55mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben Cap, Senkkopf-Z gleitbeschichtet zn 4,5x55mm Box
JD Plus Universalschrauben Cap, Senkkopf-Z gleitbeschichtet zn 4,5x55mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796840456
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796840456
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben Cap, Senkkopf-Z gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 4,5x55mm; Box 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,5x55mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4,5 mm
Länge:
55 mm
k:
5,5 mm
dk:
8,5 mm
db:
2,4 mm
Bit:
Z2
Bestellartikel-Nr.:
0/1120/001/ 4,5/ 55/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Universalschrauben, Cap, Senkkopf-Z, Universalschrauben, Kopfloch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,20*
€ 50,218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,66*
€ 49,5754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,19*
€ 46,6361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,17*
€ 45,4223
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,98*
€ 44,0062
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,03*
€ 38,1157
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.