Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sicherung... Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert M10mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 Sicherung... Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert M10mm HP
DIN 980 Sicherung... Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert M10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796839467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796839467
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980; Sicherungsmuttern Form V Kl.10; Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert; M10mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm HP
DIN:
980
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
10 mm
d:
10 mm
e:
18,9 mm
h:
10 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0694/183/ 10,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0822*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.