Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 zn-getemp. M4x6mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 zn-getemp. M4x6mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 zn-getemp. M4x6mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796772030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796772030
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 10.9; galv. verzinkt getempert; M4x6mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x6mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
6 mm
b:
3 mm
d:
4 mm
dk:
8 mm
ds:
4 mm
k:
2,3 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0307/002/ 4,0/ 6/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00875*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01281*
€ 0,01524
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01216*
€ 0,01447
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,01392
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01135*
€ 0,01351
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0108*
€ 0,01285
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00875*
€ 0,01041
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.