Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A zn M6x100mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A zn M6x100mm HP
DIN 976 Gewindebolzen Form A zn M6x100mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796765315
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796765315
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A; galv. verzinkt; M6x100mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x100mm HP
DIN:
976
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 M
Länge:
100 mm
d:
6 mm
l:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1721/001/ 6,0/ 100/ /01
Weitere Suchbegriffe: din 976, Gewindestücke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0591* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.