Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A zn M6x70mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A zn M6x70mm HP
DIN 976 Gewindebolzen Form A zn M6x70mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796765230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796765230
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A; galv. verzinkt; M6x70mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x70mm HP
DIN:
976
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
6 M
Länge:
70 mm
d:
6 mm
l:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1721/001/ 6,0/ 70/ /01
Weitere Suchbegriffe: st din 976, din 976, dresselhaus gewindebolzen, Gewindestücke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.