Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 10.9 1 m M16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 10.9 1 m M16mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 10.9 1 m M16mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796760006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796760006
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 10.9 1 m; M16mm; 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16mm
DIN:
976
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
16 mm
d:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1620/000/ 16,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din976 m10x100, din 976, din 976 m10, Gewindestangen, 975
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,0663*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8963*
€ 7,0166
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,6263*
€ 6,6953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3963*
€ 6,4216
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2463*
€ 6,2431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9663*
€ 5,9099
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0663*
€ 4,8389
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.