Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m zn M14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m zn M14mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m zn M14mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796759390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796759390
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 8.8 1 m; galv. verzinkt; M14mm
Weitere Informationen:
Variante:
M14mm
DIN:
976
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Durchmesser:
14 mm
d:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1617/001/ 14,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, gewindestange din 975 8.8 verzinkt 6x100, din 976, din 976 8.8, Gewindestangen, 975
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,4222*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5522*
€ 4,22712
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3822*
€ 4,02482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2722*
€ 3,89392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1622*
€ 3,76302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9922*
€ 3,56072
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4222*
€ 2,88242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.