Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m M18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m M18mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m M18mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796758133
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796758133
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 1 m; M18mm; 5 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M18mm
DIN:
976
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
5 Stück
Durchmesser:
18 mm
d:
18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1614/000/ 18,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: st din 976, din 976, din 976 4x1000, Gewindestangen, 975
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,867*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,847*
€ 3,38793
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,617*
€ 3,11423
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,477*
€ 2,94763
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,387*
€ 2,84053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,317*
€ 2,75723
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,867*
€ 2,22173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.