Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m M12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m M12mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m M12mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796758102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796758102
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 1 m; M12mm; 20 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm
DIN:
976
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
20 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1614/000/ 12,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 976 m12x1000, din 976, din 976 m12, Gewindestangen, 975
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6012*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4612*
€ 2,92883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2612*
€ 2,69083
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1912*
€ 2,60753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0812*
€ 2,47663
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9912*
€ 2,36953
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6012*
€ 1,90543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.