Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 zn M12x30mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 zn M12x30mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 zn M12x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796749780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796749780
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 8.8; galv. verzinkt; M12x30mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x30mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
30 mm
b:
18 mm
d:
12 mm
dk:
24 mm
ds:
12 mm
k:
6,5 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0306/001/ 12,0/ 30/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.