Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 M20x110mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 M20x110mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 M20x110mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796748585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796748585
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 8.8; M20x110mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x110mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
110 mm
b:
46 mm
d:
20 mm
dk:
36 mm
ds:
20 mm
k:
8,5 mm
s:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0306/000/ 20,0/ 110/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1878*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5878*
€ 1,88948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5678*
€ 1,86568
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4978*
€ 1,78238
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4478*
€ 1,72288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4078*
€ 1,67528
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1878*
€ 1,41348
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.