Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M24x160mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M24x160mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M24x160mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796739262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796739262
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762; M24x160mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24x160mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
24 mm
Länge:
160 mm
d:
24 mm
b:
60 mm
dk:
36 mm
ds:
24 mm
k:
24 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0302/000/ 24,0/ 160/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,688*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,3688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,218*
€ 66,89942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,278*
€ 65,78082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,288*
€ 62,22272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,688*
€ 60,31872
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,638*
€ 59,06922
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,688*
€ 51,98872
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.