Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M16x25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M16x25mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M16x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796738425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796738425
Suchbegriffe:
Zylinderschrauben
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762; M16x25mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x25mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
25 mm
d:
16 mm
b:
44 mm
dk:
24 mm
ds:
16 mm
k:
16 mm
s:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0302/000/ 16,0/ 25/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4304*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5904*
€ 0,70258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5804*
€ 0,69068
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5504*
€ 0,65498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5304*
€ 0,63118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5204*
€ 0,61928
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4304*
€ 0,51218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.