Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M8x35mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M8x35mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M8x35mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796737350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796737350
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762; M8x35mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x35mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
35 mm
d:
8 mm
b:
28 mm
dk:
13 mm
ds:
8 mm
k:
8 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0302/000/ 8,0/ 35/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,09005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,17*
€ 28,7623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,90*
€ 26,061
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.