Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M8x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M8x30mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M8x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796737343
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796737343
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762; M8x30mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x30mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
30 mm
d:
8 mm
b:
28 mm
dk:
13 mm
ds:
8 mm
k:
8 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0302/000/ 8,0/ 30/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,50*
€ 20,825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,96*
€ 20,1824
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.