Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M6x65mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M6x65mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M6x65mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796737091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796737091
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762; M6x65mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x65mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
65 mm
d:
6 mm
b:
24 mm
dk:
10 mm
ds:
6 mm
k:
6 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0302/000/ 6,0/ 65/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,10*
€ 31,059
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,60*
€ 30,464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,22*
€ 28,8218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,67*
€ 26,9773
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,16*
€ 22,8004
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.