Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M6x12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M6x12mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M6x12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796736957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796736957
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762; M6x12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x12mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
12 mm
d:
6 mm
b:
24 mm
dk:
10 mm
ds:
6 mm
k:
6 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0302/000/ 6,0/ 12/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.