Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M3x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M3x20mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M3x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796736322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796736322
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762; M3x20mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x20mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
20 mm
d:
3 mm
b:
18 mm
dk:
5,5 mm
ds:
3 mm
k:
3 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0302/000/ 3,0/ 20/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.