Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 zn-getemp. M8x35mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 zn-getemp. M8x35mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 zn-getemp. M8x35mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796735097
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796735097
Suchbegriffe:
Zylinderschrauben
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt getempert; M8x35mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x35mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
35 mm
d:
8 mm
b:
28 mm
dk:
13 mm
ds:
8 mm
k:
8 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0301/002/ 8,0/ 35/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1047*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1397*
€ 0,16624
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.