Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn-gelb M10x20mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn-gelb M10x20mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn-gelb M10x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796725692
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796725692
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt gelb chromatiert; M10x20mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x20mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
20 mm
d:
10 mm
b:
32 mm
dk:
16 mm
ds:
10 mm
k:
10 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/021/ 10,0/ 20/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben mit, DIN 912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0636*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.