Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M16x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M16x25mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M16x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796722721
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796722721
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt; M16x25mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x25mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
25 mm
d:
16 mm
b:
44 mm
dk:
24 mm
ds:
16 mm
k:
16 mm
s:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/001/ 16,0/ 25/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben mit, DIN 912
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,26*
€ 28,8694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,50*
€ 25,585
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,52*
€ 22,0388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.