Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M10x65mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M10x65mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M10x65mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796721908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796721908
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt; M10x65mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x65mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
65 mm
d:
10 mm
b:
32 mm
dk:
16 mm
ds:
10 mm
k:
10 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/001/ 10,0/ 65/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben mit, DIN 912
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,32*
€ 32,5108
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,51*
€ 31,5469
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,19*
€ 29,9761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,31*
€ 28,9289
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,46*
€ 27,9174
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.