Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M8x160mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M8x160mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M8x160mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796721656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796721656
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt; M8x160mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x160mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
160 mm
d:
8 mm
b:
28 mm
dk:
13 mm
ds:
8 mm
k:
8 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/001/ 8,0/ 160/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben mit, DIN 912
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,20*
€ 35,938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,61*
€ 35,2359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,08*
€ 33,4152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,13*
€ 32,2847
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,25*
€ 31,2375
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.