Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M8x10mm HP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M8x10mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M8x10mm HP
Artikel-Nr.:
     3517I-15818992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796721359
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt; M8x10mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x10mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
10 mm
d:
8 mm
b:
28 mm
dk:
13 mm
ds:
8 mm
k:
8 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/001/ 8,0/ 10/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben mit, DIN 912
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
200
pro Packung
€ 5,46*
ab € 0,05875*
€ 0,08065*
2 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0589*
€ 0,0813*
200
pro Packung
€ 3,90*
ab € 0,0661*
€ 0,0914*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 0,08065*
€ 0,09597
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,07955*
€ 0,09466
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,07595*
€ 0,09038
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,07295*
€ 0,08681
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,07045*
€ 0,08384
pro Packung
ab 600000 Packungen
€ 0,05875*
€ 0,06991
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0003* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 16,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.