Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M6x85mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M6x85mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M6x85mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796721229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796721229
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt; M6x85mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x85mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
85 mm
d:
6 mm
b:
24 mm
dk:
10 mm
ds:
6 mm
k:
6 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/001/ 6,0/ 85/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben mit, DIN 912
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,20*
€ 19,278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,93*
€ 16,5767
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,60*
€ 13,804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.