Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M3x4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M3x4mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M3x4mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796720055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796720055
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt; M3x4mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x4mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
4 mm
d:
3 mm
b:
18 mm
dk:
5,5 mm
ds:
3 mm
k:
3 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/001/ 3,0/ 4/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben mit, DIN 912
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02387* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,62*
€ 37,6278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,97*
€ 36,8543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,45*
€ 35,0455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,45*
€ 33,8555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,43*
€ 32,6417
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,87*
€ 28,4053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.