Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M24x70mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M24x70mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M24x70mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796718960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796718960
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M24x70mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24x70mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
24 mm
Länge:
70 mm
d:
24 mm
b:
60 mm
dk:
36 mm
ds:
24 mm
k:
24 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 24,0/ 70/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben mit, DIN 912
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,665*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,40*
€ 55,216
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,99*
€ 54,7281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,26*
€ 51,4794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,11*
€ 50,1109
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,95*
€ 48,7305
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,665*
€ 42,44135
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.