Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M24x55mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M24x55mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M24x55mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796718939
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796718939
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M24x55mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24x55mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
24 mm
Länge:
55 mm
d:
24 mm
b:
60 mm
dk:
36 mm
ds:
24 mm
k:
24 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 24,0/ 55/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben mit, DIN 912
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,085*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,975*
€ 27,34025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,845*
€ 27,18555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,705*
€ 25,82895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,685*
€ 24,61515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,175*
€ 24,00825
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,085*
€ 20,33115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.