Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M16x150mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M16x150mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M16x150mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796717918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796717918
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M16x150mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x150mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
150 mm
d:
16 mm
b:
44 mm
dk:
24 mm
ds:
16 mm
k:
16 mm
s:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 16,0/ 150/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben mit, DIN 912
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,3775*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1751* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,7375*
€ 46,09763
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,3475*
€ 45,63353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,2475*
€ 43,13453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,2175*
€ 41,90883
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,0375*
€ 40,50463
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,3775*
€ 34,95923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.