Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M12x260mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M12x260mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M12x260mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796717307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796717307
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M12x260mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x260mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
260 mm
d:
12 mm
b:
36 mm
dk:
18 mm
ds:
12 mm
k:
12 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 12,0/ 260/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben mit, DIN 912
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,22*
€ 37,1518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,55*
€ 36,3545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,08*
€ 34,6052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,09*
€ 33,4271
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,10*
€ 32,249
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,28*
€ 27,7032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.