Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M12x80mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M12x80mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M12x80mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796717109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796717109
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M12x80mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x80mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
80 mm
d:
12 mm
b:
36 mm
dk:
18 mm
ds:
12 mm
k:
12 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 12,0/ 80/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben mit, DIN 912
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,135*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,355*
€ 18,27245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,205*
€ 18,09395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,385*
€ 17,11815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,815*
€ 16,43985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,345*
€ 15,88055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,135*
€ 13,25065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.