Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M10x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M10x16mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M10x16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796716577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796716577
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M10x16mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x16mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
16 mm
d:
10 mm
b:
32 mm
dk:
16 mm
ds:
10 mm
k:
10 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 10,0/ 16/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben mit, DIN 912
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,54*
€ 20,8726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,05*
€ 17,9095
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.