Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M8x170mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M8x170mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M8x170mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796716430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796716430
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M8x170mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x170mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
170 mm
d:
8 mm
b:
28 mm
dk:
13 mm
ds:
8 mm
k:
8 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 8,0/ 170/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben mit, DIN 912
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,67*
€ 32,9273
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,05*
€ 32,1895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,91*
€ 30,8329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,85*
€ 29,5715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,13*
€ 28,7147
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.