Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M6x160mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M6x160mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M6x160mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796716089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796716089
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M6x160mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x160mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
160 mm
d:
6 mm
b:
24 mm
dk:
10 mm
ds:
6 mm
k:
6 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 6,0/ 160/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben mit, DIN 912
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,975*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,255*
€ 22,91345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,045*
€ 22,66355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,145*
€ 21,59255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,295*
€ 20,58105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,765*
€ 19,95035
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,975*
€ 16,63025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.