Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M4x18mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M4x18mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M4x18mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796715020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796715020
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M4x18mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x18mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
18 mm
d:
4 mm
b:
20 mm
dk:
7 mm
ds:
4 mm
k:
4 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 4,0/ 18/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben mit, DIN 912
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,16*
€ 21,6104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,46*
€ 19,5874
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.