Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M4x5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M4x5mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M4x5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796714948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796714948
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M4x5mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x5mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
5 mm
d:
4 mm
b:
20 mm
dk:
7 mm
ds:
4 mm
k:
4 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 4,0/ 5/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben mit, DIN 912
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.