Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M3x6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M3x6mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M3x6mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796714757
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796714757
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M3x6mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x6mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
6 mm
d:
3 mm
b:
18 mm
dk:
5,5 mm
ds:
3 mm
k:
3 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 3,0/ 6/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben mit, DIN 912
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.