Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern FSt DIN EN 16983 100x51x2,70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern FSt DIN EN 16983 100x51x2,70mm
DIN 2093 Tellerfedern FSt DIN EN 16983 100x51x2,70mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796702792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796702792
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093; Tellerfedern FSt DIN EN 16983; 100x51x2,70mm; 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
100x51x2,70mm
DIN:
2093
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser 2:
100 mm
Durchmesser 1:
51 mm
Steigung:
2,70 mm
d2 x d1 x S:
100x51x2,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1652/000/ 100,0/ 51,0/ 2,70/99
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din 2093 stahl, tellerfeder, Tellerfedern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2434*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6334*
€ 1,94375
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5434*
€ 1,83665
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5034*
€ 1,78905
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4834*
€ 1,76525
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2434*
€ 1,47965
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.