Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sich... Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert M14x1,50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 Sich... Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert M14x1,50mm HP
DIN 980 Sich... Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert M14x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796700644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796700644
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980; Sicherungsmuttern Form V Feingewinde Kl.10; Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert; M14x1,50mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x1,50mm HP
DIN:
980
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
14 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d:
14x1,5 mm
e:
24,49 mm
h:
14 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0695/183/ 14,0/ 1,50/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1706*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2206*
€ 0,26251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2006*
€ 0,23871
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1706*
€ 0,20301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.