Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 Dickschicht passiviert M12x65mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 Dickschicht passiviert M12x65mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 Dickschicht passiviert M12x65mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796692383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796692383
Suchbegriffe:
Sechskantschrauben 8.8
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN 931; galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.; M12x65mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x65mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
65 mm
d:
12 mm
b=l<125 mm:
30 mm
b=l 125-200 mm:
36 mm
b=l>200 mm:
49 mm
k:
7,5 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/040/ 12,0/ 65/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3052*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4152*
€ 0,49409
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3952*
€ 0,47029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3852*
€ 0,45839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3652*
€ 0,43459
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3052*
€ 0,36319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.