Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 68150 Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150 8x60mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
DIN 68150 Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150 8x60mm
DIN 68150 Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150 8x60mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796680786
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796680786
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel 8x60
holzdübel
DIN 68150; Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150; 8x60mm; 10 kg
Weitere Informationen:
Variante:
8x60mm
DIN:
68150
Material/Güte:
BU
Verpackungsinhalt:
10 kg
Abmessung 1:
8 mm
Abmessung 2:
60 mm
1 kg =:
500 ca. Stück
A / Durchmesser:
8,0 mm
B / Länge:
60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7850/000/ 8,0/ 60/ /99
Weitere Suchbegriffe: holzdübel buche, Holzdübel nach DIN 68150, Riffeldübel, Buchenriffeldübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 5.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kilogramm
€ 7,16*
€ 8,52
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 6,96*
€ 8,28
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 6,70*
€ 7,97
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 6,56*
€ 7,81
pro Kilogramm
ab 5000 Kilogramm
€ 5,52*
€ 6,57
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.