Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 68150 Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150 8x50mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
DIN 68150 Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150 8x50mm
DIN 68150 Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150 8x50mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796680762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796680762
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel 8 x50
holzdübel
DIN 68150; Holzdübel Form A, Riffeldübel nach DIN 68150; 8x50mm; 10 kg
Weitere Informationen:
Variante:
8x50mm
DIN:
68150
Material/Güte:
BU
Verpackungsinhalt:
10 kg
Abmessung 1:
8 mm
Abmessung 2:
50 mm
1 kg =:
600 ca. Stück
A / Durchmesser:
8,0 mm
B / Länge:
50 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7850/000/ 8,0/ 50/ /99
Weitere Suchbegriffe: holzdübel buche, Holzdübel nach DIN 68150, Riffeldübel, Buchenriffeldübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kilogramm
€ 7,35*
€ 8,75
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 7,21*
€ 8,58
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 6,92*
€ 8,23
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 6,74*
€ 8,02
pro Kilogramm
ab 5000 Kilogramm
€ 5,69*
€ 6,77
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.