Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant SW 4 zn M6x45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant SW 4 zn M6x45mm
Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant SW 4 zn M6x45mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796673771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796673771
Suchbegriffe:
Zylinderkopfschrauben
Innensechskantschrauben
Möbelverbinderschrauben
Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant SW 4; galv. verzinkt; M6x45mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x45mm
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
6 M
Abmessung 2:
45 mm
A / Gewinde:
6 mm
B / Länge:
45 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7420/001/ 6,0/ 45/ /99
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0553*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4112*
€ 0,48933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3412*
€ 0,40603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3312*
€ 0,39413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3012*
€ 0,35843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 10
ab € 5,74*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0106*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0109*
Zubehör
k.A.
1900050
ab € 0,0312*
Zubehör
k.A.
7089-060-01-200HV
ab € 0,0102*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.