Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant SW 4 zn M6x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant SW 4 zn M6x40mm
Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant SW 4 zn M6x40mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796673764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796673764
Suchbegriffe:
Zylinderkopfschrauben
Innensechskantschrauben
Möbelverbinderschrauben
Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant SW 4; galv. verzinkt; M6x40mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x40mm
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
6 M
Abmessung 2:
40 mm
A / Gewinde:
6 mm
B / Länge:
40 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7420/001/ 6,0/ 40/ /99
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,049*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3805*
€ 0,4528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3105*
€ 0,3695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2805*
€ 0,3338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 10
ab € 5,76*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0106*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0108*
Zubehör
k.A.
1900050
ab € 0,0312*
Zubehör
k.A.
7089-060-01-200HV
ab € 0,0102*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.