Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben A4 6,4mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 Scheiben A4 6,4mm HP
DIN 9021 Scheiben A4 6,4mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796657900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796657900
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021; Scheiben A4; 6,4mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,4mm HP
DIN:
9021
Material/Güte:
A4
Legierung:
Edelstahl A4
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6,4 mm
d 1:
6,4 mm
d 2:
18 mm
s:
1,6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3631/000/ 6,4/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,04*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0672*
€ 0,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0615*
€ 0,0732
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,06*
€ 0,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,056*
€ 0,067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.