Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben A2 mit Dichtscheibe d = 15 mm ähnlic... verkupfert 4,5x45mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spenglerschrauben A2 mit Dichtscheibe d = 15 mm ähnlic... verkupfert 4,5x45mm KP
Spenglerschrauben A2 mit Dichtscheibe d = 15 mm ähnlic... verkupfert 4,5x45mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796643545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796643545
Suchbegriffe:
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
spenglerdichtschraube 4,5x45
spenglerdichtschraube
Spenglerschrauben A2 mit Dichtscheibe d = 15 mm ähnlich DIN 7995; verkupfert; 4,5x45mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,5x45mm KP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Veredelung:
verkupfert
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4,5 mm
Länge:
45 mm
d:
4,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3471/080/ 4,5/ 45/ /02
Weitere Suchbegriffe: spenglerschraube 3x 45, Spenglerschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0817* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.