Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben A2 mit Dichtscheibe d = 15 mm ähnlic... verkupfert 4,5x35mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spenglerschrauben A2 mit Dichtscheibe d = 15 mm ähnlic... verkupfert 4,5x35mm KP
Spenglerschrauben A2 mit Dichtscheibe d = 15 mm ähnlic... verkupfert 4,5x35mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796643538
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796643538
Suchbegriffe:
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
spenglerschrauben 4,5x35
spenglerdichtschraube
Spenglerschrauben A2 mit Dichtscheibe d = 15 mm ähnlich DIN 7995; verkupfert; 4,5x35mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,5x35mm KP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Veredelung:
verkupfert
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4,5 mm
Länge:
35 mm
d:
4,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3471/080/ 4,5/ 35/ /02
Weitere Suchbegriffe: spenglerschraube 3,5 x 35, Spenglerschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0739* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.