Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappenschrauben A2 ähnlich DIN 7981 (Blechschrauben m. Kappenkopf) 3,9x13mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kappenschrauben A2 ähnlich DIN 7981 (Blechschrauben m. Kappenkopf) 3,9x13mm HP
Kappenschrauben A2 ähnlich DIN 7981 (Blechschrauben m. Kappenkopf) 3,9x13mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796642401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796642401
Suchbegriffe:
ähnl. DIN 7981
ähnl. din 7981 3,9x13
ähnl. din 7981
Kappenschrauben A2 ähnlich DIN 7981 (Blechschrauben m. Kappenkopf); 3,9x13mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x13mm HP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
13 mm
d:
3,9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3429/000/ 3,9/ 13,0/ /01
Weitere Suchbegriffe: Blechschrauben mit Kappenkopf, Kreuzschlitz, A2, Kappenkopf, Kappenschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,46*
€ 39,8174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,71*
€ 38,9249
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,22*
€ 37,1518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,15*
€ 35,8785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,14*
€ 34,6766
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,20*
€ 29,988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.