Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben A2 * in Beutel & Karton * * Packing * 4,3mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 9021 Scheiben A2 * in Beutel & Karton * * Packing * 4,3mm KP
DIN 9021 Scheiben A2 * in Beutel & Karton * * Packing * 4,3mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796642128
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796642128
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021; Scheiben A2; * in Beutel & Karton * * Packing *; 4,3mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,3mm KP
DIN:
9021
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4,3 mm
d 1:
4,3 mm
d 2:
12 mm
s:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3427/000/ 4,3/ / /02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0133* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.