Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form B A1 10mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form B A1 10mm KP
DIN 127 Federringe Form B A1 10mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796597497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796597497
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
DIN 127; Federringe Form B A1; 10mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10mm KP
DIN:
127
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Nennmaß:
10 mm
d1:
10,2 mm
d2:
18,1 mm
b:
3,5 mm
s:
2,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3312/000/ 10,0/ / /02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.